SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 32 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA6812
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869071237
Sonepar Artikelnummer
120216910
Hersteller Artikelnummer
3NA6812
Hersteller Typ
3NA6812
Hersteller Artikel Nr.:
3NA6812
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.130 kg
- Stromstärke: 32 A
- Typ: gG
- Nennspannung AC: 500 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Kombikennmelder mit isolierten Grifflaschen
- Verfügbare Größen: 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2: 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Deutliche Signalisation des Abschaltens durch Farbwechsel von rot nach weiß
- Sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Vielfältige Größenoptionen für verschiedene Anwendungen
- Smartere Varianten mit zusätzlichen Kommunikations- und Messfunktionen
Nh-sicherungseinsatz, nh000
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 ist für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz konzipiert und bietet effektiven Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


