SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 32 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA38126
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869063409
Sonepar Artikelnummer
120216740
Hersteller Artikelnummer
3NA38126
Hersteller Typ
3NA3812-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA38126
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.129 kg
- Stromstärke: 32 A
- Typ: gG
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Verfügbare Stromstärken: von 2 A bis 1250 A
- Variante mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz von Personen und Geräten
- Sichere Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- Vielseitigkeit in verschiedenen Baugrößen und Stromstärken
- Smartere Lösungen durch kommunikationsfähige Varianten
Nh-sicherungseinsatz, nh000
Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


