SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 35 A, aM, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND1814
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869020280
Sonepar Artikelnummer
120216854
Hersteller Artikelnummer
3ND1814
Hersteller Typ
3ND1814
Hersteller Artikel Nr.:
3ND1814
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.128 kg
- Typ: NH-Sicherungseinsatz 3ND
- Nennstrom: 35 A
- Schaltcharakteristik: aM
- Spannung: Un AC: 500 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Verfügbare Nennströme: 6 A bis 630 A
- Effektiver Schutz im Falle eines Kurzschlusses.
- Träge Abschaltcharakteristik, ideal für Motorenstromkreise.
- Verfügbar in einer breiten Palette von Nennströmen und Baugrößen.
- Teil der SENTRON Schutzschaltgeräte - eine sichere Wahl.
- Jetzt noch smarter für verschiedene Anwendungen.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND dient zum Schaltgeräteschutz in Motorenstromkreisen und bietet effektiven Kurzschlussschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


