SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 35 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA68146
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869151069
Sonepar Artikelnummer
120219569
Hersteller Artikelnummer
3NA68146
Hersteller Typ
3NA6814-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA68146
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.131 kg
- Stromstärke: 35 A
- Güteklasse: gG
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Kombikennmelder für visuelle Signalisierung
- Verfügbare Größen: 2 A bis 1250 A in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
- Deutliche Farbänderung der Kombimelder signalisiert das Abschalten.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Verfügbarkeiten und Baugrößen.
- Moderne Technologie, die die Sicherheit erhöht.
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


