SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 4 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA38046
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869056869
Sonepar Artikelnummer
120216731
Hersteller Artikelnummer
3NA38046
Hersteller Typ
3NA3804-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA38046
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.128 kg
- Typ: NH000
- Stromstärke: 4 A
- Sicherungsart: gG
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Verfügbare Stromstärken: 2 A bis 1250 A
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effizienter Schutz gegen Überlast und Kurzschluss
- Sichere Abschaltung für zuverlässigen Anlagenschutz
- Vielfältige Auswahl an Stromstärken und Baugrößen
- Intelligente Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion
- Vertrauenswürdige Qualität von SENTRON Schutzschaltgeräten
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


