SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 4 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA68046
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869150994
Sonepar Artikelnummer
120219564
Hersteller Artikelnummer
3NA68046
Hersteller Typ
3NA6804-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA68046
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.132 kg
- Stromstärke: 4 A
- Güteklasse: gG
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Kombikennmelder inkl. isolierte Grifflaschen
- Verfügbar von 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Deutliche visuelle Signalisierung des Abschaltens durch Farbwechsel von rot nach weiß
- Sichere Wahl für umfangreiche Anwendungen
- Flexibilität durch zahlreiche Baugrößen und Stromstärken
- Intelligente Lösungen durch Kommunikations- und Messfunktionen
Nh-sicherungseinsatz, nh000
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 ist für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz ausgelegt und bietet sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


