SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 4 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA78046
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869151298
Sonepar Artikelnummer
120219578
Hersteller Artikelnummer
3NA78046
Hersteller Typ
3NA7804-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA78046
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.129 kg
- In: 4 A
- gG
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Kombikennmelder mit spannungsführenden Grifflaschen
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- NH-Sicherungseinsätze von 2 A bis 1250 A verfügbar
- Effektiver Schutz bei Überlast- und Kurzschlussereignissen
- Sichtbare Signalisierung durch Farbwechsel von rot nach weiß
- Verfügbarkeit unterschiedlicher Baugrößen für vielseitige Anwendungen
- Kombimelder für verbesserte Sicherheit und Benutzerinteraktion
- Intelligente Lösungen durch Kommunikations- und Messvarianten
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


