SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 40 A, aM, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND1817
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869020297
Sonepar Artikelnummer
120216855
Hersteller Artikelnummer
3ND1817
Hersteller Typ
3ND1817
Hersteller Artikel Nr.:
3ND1817
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.130 kg
- Stromstärke: 40 A
- Typ: aM
- Nennspannung AC: 500 V
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Schutz bei Kurzschluss mit träge Abschaltcharakteristik
- Effektiver Schutz für Motorenstromkreise
- Verlässliche Leistung in kritischen Anwendungen
- Flexibilität durch verschiedene Baugrößen
- Innovative Technologie für erhöhte Sicherheit
Nh-sicherungseinsatz, nh000
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz in Motorenstromkreisen und ist speziell für den Betrieb in diesen Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


