SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 40 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA68174
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216676
Sonepar Artikelnummer
120219678
Hersteller Artikelnummer
3NA68174
Hersteller Typ
3NA6817-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NA68174
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.132 kg
- Typ: NH000
- Nennstrom: 40 A
- Geschlossen: gG
- Nennspannung AC: 400 V
- Kombikennmelder für Abschaltsignal
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2, 80 A bis 315 A
- NH-Sicherungseinsätze von 2 A bis 1250 A
- Effektiver Schutz für Personen und Geräte durch sicheres Abschalten.
- Visuelles Signal durch deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß bei Abschaltung.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit unterschiedlichen Nennströmen.
- Intelligente Funktionen durch Kommunikations- und Messmöglichkeiten.
- Verlässliche Leistung mit SENTRON Schutzschaltgeräten.
Nh-sicherungseinsatz
Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


