SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 50 A, aM, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND1820
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869020303
Sonepar Artikelnummer
120216856
Hersteller Artikelnummer
3ND1820
Hersteller Typ
3ND1820
Hersteller Artikel Nr.:
3ND1820
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.131 kg
- Stromstärke: 50 A
- Typ: aM
- Nennspannung (Un AC): 500 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Verfügbar von: 6 A bis 630 A
- Effektiver Kurzschlussschutz dank träge Abschaltcharakteristik.
- Ideal für den Betrieb in Motorenstromkreisen.
- Sicherheitsgarantie in verschiedenen Baugrößen und Stromstärken.
- Intelligente und sichere Wahl für Ihre Schutzschaltgeräte.
Nh-sicherungseinsatz, nh000
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz für Schaltgeräteschutz in Motorenstromkreisen und ist speziell für Kurzschlussschutz ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


