SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 50 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA68204
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216683
Sonepar Artikelnummer
120219679
Hersteller Artikelnummer
3NA68204
Hersteller Typ
3NA6820-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NA68204
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.130 kg
- Eingangsstrom: 50 A
- Schutzart: gG
- Nennspannung AC: 400 V
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: 80 A bis 315 A in Baugröße 2
- Kombikennmelder zur Signalisation des Abschaltens
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten.
- Deutlicher Farbwechsel von rot nach weiß signalisiert das Abschalten der Sicherung.
- Vielseitige Optionen von 2 A bis 1250 A bieten Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
- Sichere Wahl beim Schutz von elektrischen Systemen.
- Jetzt noch smartere Lösungen für den aktiven Schutz von Anlagenteilen.
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Schutz für Leitungen und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


