SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 50 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3820
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869057101
Sonepar Artikelnummer
120216745
Hersteller Artikelnummer
3NA3820
Hersteller Typ
3NA3820
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3820
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.130 kg
- Stromstärke: 50 A
- Typ: gG
- Nennspannung AC: 500 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Baugrößen verfügbar: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz von Personen und Geräten
- Verlässliches Abschalten bei Überlast und Kurzschluss
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch breite Stromstärken und Baugrößen
- Sichere Wahl für selektiven Leitungs- und Anlagenschutz
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


