SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 6 A, aM, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND1801
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869020228
Sonepar Artikelnummer
120216848
Hersteller Artikelnummer
3ND1801
Hersteller Typ
3ND1801
Hersteller Artikel Nr.:
3ND1801
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.130 kg
- In: 6 A
- aM
- Un AC: 500 V
- Stirnkennmelder
- Spannungsführende Grifflaschen
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3
- Verfügbar von 6 A bis 630 A
- Effektiver Schutz vor Kurzschlüssen in Motorenstromkreisen.
- Träge Abschaltcharakteristik für hohe Zuverlässigkeit.
- Vielfältige Anpassungsfähigkeit durch verschiedene Baugrößen und Stromstärken.
- Erhöhte Sicherheit mit SENTRON Schutzschaltgeräten.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz im Falle eines Kurzschlusses und ist speziell für den Betrieb in Motorenstromkreisen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


