SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 6 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3801
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869056722
Sonepar Artikelnummer
120216724
Hersteller Artikelnummer
3NA3801
Hersteller Typ
3NA3801
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3801
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.128 kg
- Model: NH000
- Nennstrom: 6 A
- Schutzart: gG
- Nennspannung AC: 500 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Baugrößen verfügbar: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2, 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen und Anlagen durch sicheres Abschalten.
- Verfügbarkeit in unterschiedlichen Nennströmen für verschiedene Anwendungen.
- Optimierte Auswahl zur Gewährleistung der Betriebssicherheit.
- Intelligente Varianten bieten zusätzliche Kommunikations- und Messfähigkeiten.
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


