SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 6 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA38016
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869056746
Sonepar Artikelnummer
120216725
Hersteller Artikelnummer
3NA38016
Hersteller Typ
3NA3801-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA38016
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.128 kg
- Typ: NH000
- Nennstrom: 6 A
- Schutzeinstellungen: gG
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Verfügbar von 2 A bis 1250 A
- Kommunikations- und Messfunktion verfügbar in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Selektiver Leitungs- und Anlagenschutz dank sicherer Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Erhältlich in einer Vielzahl von Größen und Strömen für unterschiedliche Anwendungen.
- Die Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion erhöhen die Effizienz der Überwachung.
- SENTRON Schutzschaltgeräte bieten eine sichere Wahl für alle Schutzanforderungen.
Nh-sicherungseinsatz
Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


