SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 63 A, aM, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND1822
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869020310
Sonepar Artikelnummer
120216857
Hersteller Artikelnummer
3ND1822
Hersteller Typ
3ND1822
Hersteller Artikel Nr.:
3ND1822
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.130 kg
- Stromstärke: 63 A
- Typ: aM
- Nennspannung AC: 500 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Sicherungseinsätze von 6 A bis 630 A
- Stirnkennmelder
- Träge Abschaltcharakteristik bietet sicheren Betrieb in Motorenstromkreisen.
- SENTRON Schutzschaltgeräte gewährleisten eine zuverlässige Schutzlösung.
- Vielfältige Baugrößen ermöglichen Flexibilität in verschiedenen Anwendungen.
- Effektiver Kurzschlussschutz erhöht die Sicherheit der elektrischen Systeme.
Nh-sicherungseinsatz, nh000
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz im Falle eines Kurzschlusses und ist speziell für den Betrieb in Motorenstromkreisen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


