SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 80 A, aM, Un AC: 500 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND1824
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869020327
Sonepar Artikelnummer
120216858
Hersteller Artikelnummer
3ND1824
Hersteller Typ
3ND1824
Hersteller Artikel Nr.:
3ND1824
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.130 kg
- Typ: NH-Sicherungseinsatz, NH000
- Nennstrom (In): 80 A
- Schutzart: aM
- Spannungsnennwert (Un AC): 500 V
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Bereich: 6 A bis 630 A
- Träge Abschaltcharakteristik, ideal für Motorenstromkreise.
- Effektive Kurzschlusssicherung für erhöhte Sicherheit.
- Flexibilität in der Auswahl der Baugrößen und Nennströme.
- Intelligentes Design für moderne Anforderungen im Schaltgeräteschutz.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND dient zum Schaltgeräteschutz in Motorenstromkreisen und bietet effektiven Schutz im Falle eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


