SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 80 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA68244
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216706
Sonepar Artikelnummer
120219681
Hersteller Artikelnummer
3NA68244
Hersteller Typ
3NA6824-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NA68244
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.131 kg
- Typ: NH000
- Stromstärke: 80 A
- Sicherungsklasse: gG
- Nennspannung AC: 400 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 4a
- Verfügbar von: 2 A bis 1250 A
- Varianten: Mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
- Deutliche Signalisierung des Abschaltens durch Farbwechsel von rot nach weiß.
- Flexibilität durch eine Vielzahl an Baugrößen und Stromstärken.
- Einfaches Management von Sicherheitsanforderungen mit smartem Design.
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


