SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 80 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3824
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869057187
Sonepar Artikelnummer
120216749
Hersteller Artikelnummer
3NA3824
Hersteller Typ
3NA3824
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3824
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.131 kg
- Stromstärke: 80 A
- Typ: gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 250 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Verfügbare Stromstärken: 2 A bis 1250 A
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: 80 A bis 315 A in Baugröße 2
- Effektiver Schutz von Personen und Geräten durch sicheres Abschalten.
- Selektiver Leitungs- und Anlagenschutz.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Baugrößen und Stromstärken.
- Die SENTRON Schutzschaltgeräte sind eine sichere und zuverlässige Wahl.
- Jetzt noch smartere Lösungen durch innovative Funktionen.
Nh-sicherungseinsatz, nh000
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


