SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 80 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA6824
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869071282
Sonepar Artikelnummer
120216915
Hersteller Artikelnummer
3NA6824
Hersteller Typ
3NA6824
Hersteller Artikel Nr.:
3NA6824
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.132 kg
- In: 80 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 250 V
- Kombikennmelder
- Isolierte Grifflaschen
- Verfügbar von 2 A bis 1250 A in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Deutliche Signalisierung des Abschaltvorgangs durch Farbwechsel von rot nach weiß
- Hohe Zuverlässigkeit im Überlast- und Kurzschlussfall
- Vielfältige Auswahl an Größen und Funktionen für unterschiedliche Anwendungen
- Eine sichere Wahl für moderne Schutzschaltgeräte
Nh-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


