SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 100 A, aM, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND2130
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869268125
Sonepar Artikelnummer
120219708
Hersteller Artikelnummer
3ND2130
Hersteller Typ
3ND2130
Hersteller Artikel Nr.:
3ND2130
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.286 kg
- Modell: NH1
- Nennstrom (In): 100 A
- Schaltcharakteristik: aM
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Stirnkennmelder und spannungsführende Grifflaschen vorhanden
- Speziell für den Betrieb in Motorenstromkreisen geeignet aufgrund der träge Abschaltcharakteristik.
- Verfügbar in einer breiten Stromstärke von 6 A bis 630 A für unterschiedliche Anwendungen.
- Effektiver Kurzschlussschutz für erhöhte Sicherheit.
- Teil der SENTRON Schutzschaltgeräte, die eine sichere Wahl darstellen.
- Innovative Lösungen, die jetzt noch smarter sind.
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz im Falle eines Kurzschlusses in Motorenstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


