SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 100 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA7130
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869071831
Sonepar Artikelnummer
120216929
Hersteller Artikelnummer
3NA7130
Hersteller Typ
3NA7130
Hersteller Artikel Nr.:
3NA7130
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.282 kg
- Typ: NH1
- Eingangsstrom (In): 100 A
- Zusicherung: gG
- Bemessungswechselspannung (Un AC): 500 V
- Bemessungsgleichspannung (Un DC): 440 V
- Kombikennmelder zur Signalisation des Abschaltens der Sicherung
- Verfügbare NH-Sicherungseinsätze: von 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz: Bietet sicheren Schutz für Personen und Anlagen.
- Deutliche Statusanzeige: Farbwechsel von rot nach weiß signalisiert eine Abschaltung.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Breite Palette von Stromstärken und Baugrößen.
- Erhöhte Sicherheit: Sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Intelligente Lösungen: Varianten mit Kommunikations- und Messfunktionen für smartere Anwendungen.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


