SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 100 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA71306
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869151458
Sonepar Artikelnummer
120219690
Hersteller Artikelnummer
3NA71306
Hersteller Typ
3NA7130-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA71306
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.280 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom (In): 100 A
- Schmelzsicherung: gG
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Kombikennmelder für verbesserte Signalisation
- Verfügbar von 2 A bis 1250 A in verschiedenen Baugrößen (000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a)
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 (80 A bis 315 A)
- Kombimelder signalisiert das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß.
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
- Sichere Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss.
- Vielfältige Optionen mit verschiedenen Baugrößen und Stromstärken.
- Optimale Lösung für selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


