SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 125 A, aM, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND2132
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869268132
Sonepar Artikelnummer
120219709
Hersteller Artikelnummer
3ND2132
Hersteller Typ
3ND2132
Hersteller Artikel Nr.:
3ND2132
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.432 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom: 125 A
- Schaltung: aM
- Nennspannung AC: 690 V
- Verfügbar: von 6 A bis 630 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Mit Stirnkennmelder und spannungsführenden Grifflaschen
- Wirksamer Schutz vor Kurzschlüssen in Motorenstromkreisen.
- Träge Abschaltcharakteristik für hohe Betriebssicherheit.
- Verfügbarkeit in mehreren Größen und Stromstärken für vielfältige Anwendungen.
- SENTRON Schutzschaltgeräte als sichere Wahl für modernes Energiemanagement.
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz in Motorenstromkreisen und ist speziell für den Betrieb unter kurzem Strom ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


