SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 125 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA7132
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869071848
Sonepar Artikelnummer
120216930
Hersteller Artikelnummer
3NA7132
Hersteller Typ
3NA7132
Hersteller Artikel Nr.:
3NA7132
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
11 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.282 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom: 125 A
- Schutzart: gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 440 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen und Geräte durch sicheres Abschalten.
- Deutliche Signalisation des Abschaltvorgangs durch Farbwechsel von rot nach weiß.
- Verfügbare NH-Sicherungseinsätze von 2 A bis 1250 A für flexible Anwendung.
- SENTRON Schutzschaltgeräte bieten eine sichere und smarte Wahl für den Anlagenschutz.
Nah-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


