SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 125 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA61326
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869151168
Sonepar Artikelnummer
120219640
Hersteller Artikelnummer
3NA61326
Hersteller Typ
3NA6132-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA61326
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
11 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.285 kg
- Typ: NH1
- Stromstärke (In): 125 A
- Schutzart: gG
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Kombikennmelder: Ja
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Strombereich: 2 A bis 1250 A
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz vor Überlast und Kurzschluss durch sicheres Abschalten.
- Kombimelder zeigen deutlich den Status der Sicherung durch Farbwechsel von rot nach weiß an.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Baugrößen und Stromstärken.
- Die SENTRON Schutzschaltgeräte bieten eine smarte und sichere Wahl für alle Anwendungsbereiche.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


