SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 16 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA6105
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869071343
Sonepar Artikelnummer
120216879
Hersteller Artikelnummer
3NA6105
Hersteller Typ
3NA6105
Hersteller Artikel Nr.:
3NA6105
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.286 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom: 16 A
- gG Sicherungsklasse
- Un AC: 500 V
- Un DC: 440 V
- Kombikennmelder: Ja
- Verfügbare Nennstromstärken: 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten.
- Deutliche Signalisierung des Abschaltens durch Farbwechsel von rot nach weiß.
- Flexibel einsetzbar durch vielfältige Nennstromstärken und Baugrößen.
- Moderne Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion für zusätzliche Sicherheitsüberwachung.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten bei Überlast- und Kurzschlussfällen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


