SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 160 A, aM, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND2136
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869268149
Sonepar Artikelnummer
120219710
Hersteller Artikelnummer
3ND2136
Hersteller Typ
3ND2136
Hersteller Artikel Nr.:
3ND2136
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
11 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.435 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom: 160 A
- Schaltvermögen: aM
- Bemessungsspannung: Un AC 690 V
- Stirnkennmelder
- Verfügbarkeit: von 6 A bis 630 A in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Effektiver Schutz im Falle eines Kurzschlusses.
- Träge Abschaltcharakteristik für zuverlässigen Betrieb in Motorenstromkreisen.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Baugrößen und Nennströme.
- Sichere Wahl für Schaltgeräteschutz.
- Verbesserte Funktionalität mit smarteren Optionen.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz in Motorenstromkreisen und ist speziell für den Betrieb in diesen Anwendungen gestaltet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


