SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 160 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA61364
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216836
Sonepar Artikelnummer
120219641
Hersteller Artikelnummer
3NA61364
Hersteller Typ
3NA6136-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NA61364
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
14 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.287 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom: 160 A
- Klassifizierung: gG
- Nennspannung AC: 400 V
- Baugrößen verfügbar: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Verfügbar in Nennströmen: 2 A bis 1250 A
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen und Anlagen durch sicheres Abschalten.
- Deutliche Signalisation des Abschaltvorgangs durch Farbwechsel von rot nach weiß.
- Verfügbare Varianten für unterschiedliche Anwendungen und Anforderungen.
- Smartes Design für eine sichere Wahl von SENTRON Schutzschaltgeräten.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


