SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 160 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA7136
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869071855
Sonepar Artikelnummer
120216931
Hersteller Artikelnummer
3NA7136
Hersteller Typ
3NA7136
Hersteller Artikel Nr.:
3NA7136
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
15 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.280 kg
- Stromstärke: 160 A
- Stehspannung AC: 500 V
- Stehspannung DC: 440 V
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Kombikennmelder mit Farbwechsel von rot nach weiß
- Effektiver Schutz bei Überlastung und Kurzschluss
- Sichere Abschaltung gewährleistet Sicherheit für Personen und Geräte
- Flexibilität durch verschiedene Baugrößen und Stromstärken
- Smartere Lösungen durch Kommunikations- und Messfunktionen
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


