SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 160 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA61366
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869151175
Sonepar Artikelnummer
120219642
Hersteller Artikelnummer
3NA61366
Hersteller Typ
3NA6136-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA61366
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
14 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.288 kg
- Stromstärke: 160 A
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Verfügbar von 2 A bis 1250 A in Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Kombikennmelder mit Farbwechsel von rot nach weiß
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten
- Deutliche Signalisation des Abschaltens, durch die Kombination von Farben
- Flexibles Anwendungsspektrum durch verschiedene Stromstärken und Baugrößen
- Zusätzliche Sicherheit durch Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion
- SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl für moderne Anwendungen
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz mit effektiven Abschaltmechanismen bei Überlast- und Kurzschlussfällen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


