SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 20 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA7107
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869071763
Sonepar Artikelnummer
120216922
Hersteller Artikelnummer
3NA7107
Hersteller Typ
3NA7107
Hersteller Artikel Nr.:
3NA7107
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.274 kg
- In: 20 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 440 V
- Kombikennmelder mit Farbwechsel von rot nach weiß
- Verfügbar von 2 A bis 1250 A in Größen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz bei Überlast und Kurzschluss
- Einfaches Identifizieren von Sicherungszuständen durch Farbwechsel
- Vielseitige Auswahl an Baugrößen und Strömen
- Erhältlich mit zusätzlichen Funktionen für verbesserte Sicherheit und Handhabung
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


