SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 200 A, aM, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND2140
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869268156
Sonepar Artikelnummer
120219711
Hersteller Artikelnummer
3ND2140
Hersteller Typ
3ND2140
Hersteller Artikel Nr.:
3ND2140
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
14 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.433 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom (In): 200 A
- Schmelzcharakteristik: aM
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Verfügbarkeit: 6 A bis 630 A und Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Stirnkennmelder: Ja
- Spannungsführende Grifflaschen: Ja
- Effektiver Kurzschlussschutz für Motorenstromkreise
- Träge Abschaltcharakteristik für spezifische Anwendungen
- Vielfältige Auswahl an Nennströmen und Baugrößen
- Verlässliche Sicherheit in Schaltgeräteschutzanwendungen
- SENTRON Schutzschaltgeräte als sichere Wahl
- Verbesserte Smarte Features für modernen Einsatz
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz in Motorenstromkreisen und ist speziell für den Betrieb in diesen Anwendungen ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


