SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 200 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA61404
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216843
Sonepar Artikelnummer
120219643
Hersteller Artikelnummer
3NA61404
Hersteller Typ
3NA6140-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NA61404
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
17 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.443 kg
- Stromstärke: In: 200 A
- Schmelzsicherung: gG
- Nennspannung: Un AC: 400 V
- Kombikennmelder mit Farbwechsel von rot nach weiß
- Erhältlich in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Selektiver Leitungs- und Anlagenschutz
- Sichere Abschaltung bei Überlast- und Kurzschluss
- Hohe Verfügbarkeit durch umfangreiche Varianten
- Intuitive Signalisation durch Kombimelder
- Erhöhte Sicherheit für Personen und Geräte
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


