SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 200 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA61406
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869151182
Sonepar Artikelnummer
120219644
Hersteller Artikelnummer
3NA61406
Hersteller Typ
3NA6140-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA61406
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
17 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.441 kg
- Typ: NH1
- Stromstärke (In): 200 A
- Schutzart: gG
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Kombikennmelder vorhanden
- Isolierte Grifflaschen
- Verfügbar in Größen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
- Deutlicher Farbwechsel von rot nach weiß signalisiert das Abschalten der Sicherung.
- Vielfältige Auswahl an Stromstärken von 2 A bis 1250 A.
- Anspruchsvolle Sicherheitsanforderungen durch zuverlässige Abschaltung erfüllen.
- Modernes Design, das eine einfache Handhabung gewährleistet.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 sorgt für selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch zuverlässiges Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


