SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 224 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA61424
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 224 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216850
Sonepar Artikelnummer
120219645
Hersteller Artikelnummer
3NA61424
Hersteller Typ
3NA6142-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NA61424
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
224 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
18 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.449 kg
- Stromstärke: 224 A
- Typ: gG
- Spannung: Un AC 400 V
- Kombikennmelder mit Farbwechsel von rot nach weiß
- Verfügbare Stromstärken: von 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen und Anlagen in Überlast- und Kurzschlussfällen.
- Deutliche Signalgebung durch Farbwechsel für einfache Überwachung.
- Vielfältige Optionen in Stromstärke und Baugröße für individuelle Anwendungsanforderungen.
- Hohe Flexibilität durch Varianten mit zusätzlichen Kommunikations- und Messfunktionen.
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz und gewährleistet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


