SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 224 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA6142
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 224 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869071466
Sonepar Artikelnummer
120216891
Hersteller Artikelnummer
3NA6142
Hersteller Typ
3NA6142
Hersteller Artikel Nr.:
3NA6142
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
224 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
16 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.443 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom (In): 224 A
- Schmelzbereich: gG
- Nennspannung AC (Un): 500 V
- Nennspannung DC (Un): 440 V
- Kombikennmelder vorhanden
- Isolierte Grifflaschen
- Erhältlich in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Deutliche Signalisation des Abschaltvorgangs durch Farbwechsel von rot nach weiß
- Flexibles Einsatzspektrum durch verschiedene Nennströme von 2 A bis 1250 A
- SENTRON Schutzschaltgeräte - eine sichere Wahl, jetzt noch smarter
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


