SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 25 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA6110
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869071367
Sonepar Artikelnummer
120216881
Hersteller Artikelnummer
3NA6110
Hersteller Typ
3NA6110
Hersteller Artikel Nr.:
3NA6110
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.282 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom (In): 25 A
- Schmelzsicherung: gG
- Nennspannung AC (Un AC): 500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Kombikennmelder mit Farbwechsel von rot nach weiß
- Verfügbare Nennströme: von 2 A bis 1250 A
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz im Überlast- und Kurzschlussfall
- Einfaches Signal über den Kombimelder für eine schnelle Statusüberprüfung
- Vielseitige Anwendungen durch breite Palette an Nennströmen und Baugrößen
- Zusätzliche Funktionen durch variante mit Kommunikations- und Messfunktion
- Praktische und sichere Wahl für moderne Schutzschaltgeräte
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


