SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 25 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA7110
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869071770
Sonepar Artikelnummer
120216923
Hersteller Artikelnummer
3NA7110
Hersteller Typ
3NA7110
Hersteller Artikel Nr.:
3NA7110
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.277 kg
- Type: NH1
- Nennstrom (In): 25 A
- Schutzart: gG
- Nennspannung AC (Un AC): 500 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Verfügbar in den Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Kombimelder mit Farbwechsel von rot nach weiß
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Verfügbar für Nennströme von 2 A bis 1250 A
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Deutliche Signalgebung durch Farbwechsel im Kombimelder.
- Flexibilität durch verschiedene Baugrößen und Nennströme.
- Intelligente Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


