SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 250 A, aM, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND2144
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869268163
Sonepar Artikelnummer
120219712
Hersteller Artikelnummer
3ND2144
Hersteller Typ
3ND2144
Hersteller Artikel Nr.:
3ND2144
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
18 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.439 kg
- Stromstärke: 250 A
- Abschaltcharakteristik: aM
- Nennspannung AC: 690 V
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Leistungsbereich: von 6 A bis 630 A
- Effektiver Schutz im Falle eines Kurzschlusses.
- Speziell für den Betrieb in Motorenstromkreisen geeignet.
- Bietet eine träge Abschaltcharakteristik für erhöhten Schutz.
- Teil der SENTRON Schutzschaltgeräte - eine sichere Wahl für Anwendungen.
- Jetzt noch smarter für bessere Anwendungen.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND schützt Schaltgeräte in Motorenstromkreisen effektiv im Falle eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


