SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 250 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA61444
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216867
Sonepar Artikelnummer
120219646
Hersteller Artikelnummer
3NA61444
Hersteller Typ
3NA6144-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NA61444
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
19 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.450 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom (In): 250 A
- Schutzart: gG
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Verfügbar für Nennströme von 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Kombimelder mit Farbwechsel von rot nach weiß
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 (80 A bis 315 A)
- Effektiver Schutz für Personen und Anlagen
- Sichere Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- Einfaches Monitoring durch Kombimelder
- Flexibilität durch verschiedene Nennströme und Baugrößen
- Vertrauenswürdige Lösungen von SENTRON
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


