SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 250 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA6144
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869071473
Sonepar Artikelnummer
120216892
Hersteller Artikelnummer
3NA6144
Hersteller Typ
3NA6144
Hersteller Artikel Nr.:
3NA6144
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
18 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.440 kg
- Stromstärke: 250 A
- Typ: gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 440 V
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2, 80 A bis 315 A
- Sichere Abschaltung bei Überlast- und Kurzschluss
- Kombimelder mit deutlichem Farbwechsel von rot nach weiß zur Signalisierung
- Verfügbar in einer breiten Palette von Stromstärken von 2 A bis 1250 A
- Optimale Wahl für selektiven Leitungs- und Anlagenschutz
Nh-sicherungseinsatz, nh1
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


