SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 35 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA61144
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216768
Sonepar Artikelnummer
120219629
Hersteller Artikelnummer
3NA61144
Hersteller Typ
3NA6114-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NA61144
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.288 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom (In): 35 A
- Schutzart: gG
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Baugrößen verfügbar: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Nennströme: von 2 A bis 1250 A
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten.
- Kombimelder signalisiert das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß.
- Flexible Verfügbarkeit in verschiedenen Nennströmen und Baugrößen.
- SENTRON Schutzschaltgeräte bieten eine smarte Lösung für moderne Anforderungen.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet selektiven Leitungs- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


