SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 35 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA7114
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869071787
Sonepar Artikelnummer
120216924
Hersteller Artikelnummer
3NA7114
Hersteller Typ
3NA7114
Hersteller Artikel Nr.:
3NA7114
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.283 kg
- Typ: NH1
- Stromstärke: 35 A
- Sicherungsklasse: gG
- Nennspannung AC: 500 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Verfügbare Stromstärken: 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Kombimelder: Signalisierung durch Farbwechsel von rot nach weiß
- Varianten mit: Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Sicherer Schutz von Personen, Geräten und Anlagen
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Intuitive Signalisierung durch Farbwechsel der Kombimelder
- Vielfältige Auswahl an Stromstärken und Baugrößen für flexiblen Einsatz
- Geräte mit erweiterten Funktionen für zusätzliche Sicherheit
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


