SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 40 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA6117
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869071381
Sonepar Artikelnummer
120216883
Hersteller Artikelnummer
3NA6117
Hersteller Typ
3NA6117
Hersteller Artikel Nr.:
3NA6117
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.284 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom (In): 40 A
- Typ: gG
- Nennwechselspannung (Un AC): 500 V
- Nenn-Gleichspannung (Un DC): 440 V
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Sicherungen von 2 A bis 1250 A verfügbar
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen
- Deutliche Farbwechselanzeige von rot nach weiß signalisiert das Abschalten der Sicherung
- Auswahl an verschiedenen Nennströmen und Baugrößen für flexible Anwendungsmöglichkeiten
- Integrierte Kommunikations- und Messfunktion für erweiterte Überwachungsoptionen
- Sichere Wahl mit SENTRON Schutzschaltgeräten
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


