SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 50 A, gG, Un AC: 400 V, Kombikennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA61204
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216782
Sonepar Artikelnummer
120219631
Hersteller Artikelnummer
3NA61204
Hersteller Typ
3NA6120-4
Hersteller Artikel Nr.:
3NA61204
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.285 kg
- In: 50 A
- gG
- Un AC: 400 V
- Kombikennmelder mit Farbwechsel von rot nach weiß
- Verfügbar in Größen von 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen
- Sichere Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- Deutliche Signalisierung durch Farbwechsel
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank unterschiedlicher Größen
- Moderne Varianten mit zusätzlichen Funktionen
Nh-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenreferenzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


