SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 63 A, aM, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND2122
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869268101
Sonepar Artikelnummer
120219706
Hersteller Artikelnummer
3ND2122
Hersteller Typ
3ND2122
Hersteller Artikel Nr.:
3ND2122
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.288 kg
- Nominalstrom: 63 A
- Träge Abschaltcharakteristik: aM
- Spannung: Un AC: 690 V
- Verfügbar in Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Sicherheitsmerkmal: Stirnkennmelder
- Effektiver Schutz vor Kurzschlüssen in Motorenstromkreisen.
- Speziell für den Betrieb in Motorenstromkreisen geeignet.
- Verfügbarkeit in einer breiten Palette von Nennströmen.
- SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl für den industriellen Einsatz.
- Jetzt noch smarter in der Anwendung.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND bietet effektiven Schutz im Falle eines Kurzschlusses, insbesondere für Motorenstromkreise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


