SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 63 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA3122
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869055855
Sonepar Artikelnummer
120223874
Hersteller Artikelnummer
3NA3122
Hersteller Typ
3NA3122
Hersteller Artikel Nr.:
3NA3122
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.288 kg
- Stromstärke: 63 A
- Typ: gG
- Nennspannung AC: 500 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 4a
- Verfügbare Stromstärken: 2 A bis 1250 A
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen.
- Sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Vielseitige Auswahl an Stromstärken und Baugrößen.
- Moderne Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion für verbesserte Kontrolle.
- SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl für Ihre Anlagensicherheit.
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 dient dem selektiven Leitungs- und Anlagenschutz und sorgt für effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


