SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 63 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NA61226
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869151137
Sonepar Artikelnummer
120219634
Hersteller Artikelnummer
3NA61226
Hersteller Typ
3NA6122-6
Hersteller Artikel Nr.:
3NA61226
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Ja
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
25 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.284 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom (In): 63 A
- Schmelzcharakteristik: gG
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Kombikennmelder: ja
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Verfügbare Nennströme: von 2 A bis 1250 A
- Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion: Baugröße 2 von 80 A bis 315 A
- Effektiver Schutz für Personen und Geräte durch sicheres Abschalten.
- Deutliche Farbwechselanzeige des Kombimelders signalisiert das Abschalten.
- Vielfältige Auswahl an Größen und Nennströmen für unterschiedliche Anwendungen.
- Kombination von Schutz- und Messfunktionen in spezifischen Größen für intelligente Lösungen.
Nh-sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


