SIEMENS - NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 80 A, aM, Un AC: 690 V, Stirnkennmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ND2124
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869268118
Sonepar Artikelnummer
120219707
Hersteller Artikelnummer
3ND2124
Hersteller Typ
3ND2124
Hersteller Artikel Nr.:
3ND2124
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.286 kg
- Stromstärke: In: 80 A
- Schaltart: aM
- Spannung: Un AC: 690 V
- Verfügbare Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2 und 3
- Ausführung: träge Abschaltcharakteristik, geeignet für Motorenstromkreise
- Effektiver Schutz bei Kurzschlüssen
- Verfügbar in verschiedenen Stromstärken von 6 A bis 630 A
- Optimale Leistung und Sicherheit für Motorenanwendungen
- SENTRON Schutzschaltgeräte - eine sichere Wahl für Ihre Anwendungen
- Jetzt noch smarter durch innovative Technik
NH-Sicherungseinsatz
Der NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3ND dient dem Schaltgeräteschutz in Motorenstromkreisen und bietet effektiven Schutz im Falle eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


